※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の モジュラータイプ
カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40884995
品番
ASRM2040R-6
参考基準価格(税別)
¥90,930
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃数
6
外径(Φmm)
40
機能長さ(mm)
40
接続径
17
取付ねじサイズ
M16
接触面の径(mm)
28.8
二面幅(mm)
22(スパナ)
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。