※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボアタイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
8
注文コード
40885031
品番
ASR2066R-8
参考基準価格(税別)
¥113,560
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・刃数・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
8
外径(Φmm)
66
キー溝幅(mm)
8.4
穴深さ(mm)
19(接続口)
接続径
22.225
キー溝深さ
5
接触面の径(mm)
60
取付けボルト座径(mm)
17
カッタ高さ(mm)
50
適合インサート
EPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF