※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASRT4050RM-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885135 ASRT4050RM-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885135 ASRT4050RM-3 エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40885135

エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40885135 品番 ASRT4050RM-3
参考基準価格(税別)¥61,810 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!
超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

外径(Φmm)50 刃数3 接触面の径(mm)47 高さ(mm)50 キー溝幅(mm)10.4 溝深さ(mm)キー:6.3 接続口径(Φmm)22 取付けボルト座径(mm)16.5 適合インサートWDNW120420(Z)、WDNT120420(-B/ZH) 給油方式クーラント穴付き 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が2本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする