※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARS3030R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40886063 ARS3030R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40886063

カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様快削アルファラジアスミルレギュラーARS3030R 注文コード40886063 品番ARS3030R
参考基準価格(税別)¥44,190 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃数・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様快削アルファラジアスミルレギュラーARS3030R トラスコ品番428-1993 材質 形状【加工】平面、曲面、彫込み、ヘリカル・傾斜 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工 被削材鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする