※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCF3228S32S カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887926 BCF3228S32S カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40887926

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様アルファボ-ルエンドミルBCF3228S32S 注文コード40887926 品番BCF3228S32S
参考基準価格(税別)¥52,460 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルファボ-ルエンドミルBCF3228S32S トラスコ品番428-3562 材質 形状【加工】溝、彫込み、曲面、隅部・隅R、ヘリカル・傾斜 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、焼入れ鋼、プリハードン鋼、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする