※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCF 2018S 25TE カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888041 BCF 2018S 25TE カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888041

カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様アルファボ-ルエンドミルBCF2018S25TE 注文コード40888041 品番BCF 2018S 25TE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,080
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルファボ-ルエンドミルBCF2018S25TE トラスコ品番428-3350 材質 形状【加工】溝、彫込み、曲面、隅部・隅R、ヘリカル・傾斜 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、焼入れ鋼、プリハードン鋼、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする