※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPC05-30 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888267 CPC05-30 カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888267

カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様アルファ面取りカッタCPC05-30 注文コード40888267 品番CPC05-30
参考基準価格(税別)¥35,780 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様アルファ面取りカッタCPC05-30 トラスコ品番428-5255 材質 形状【加工】平面、溝、面取り 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金展伸材、工具鋼・ダイス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする