※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
アルファ面取りカッタCPC35-30
注文コード
40888294
品番
CPC35-30
参考基準価格(税別)
¥71,550
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アルファ面取りカッタCPC35-30
トラスコ品番
428-5344
材質
鋼
形状
【加工】平面、溝、面取り
区分
【仕上】荒加工、中仕上げ加工
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金展伸材、工具鋼・ダイス鋼