※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UEX 16R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888592 UEX 16R カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40888592

カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様快削エンドミルUEX16R 注文コード40888592 品番UEX 16R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,790
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様快削エンドミルUEX16R トラスコ品番429-5846 材質 形状【加工】平面、側面、溝 区分【仕上】荒加工、仕上げ加工 被削材一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金展伸材、グラファイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする