※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
快削エンドミルロングUEXL20R
トラスコ品番
429-5943
注文コード
40888696
品番
UEXL 20R
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
快削エンドミルロングUEXL20R
トラスコ品番
429-5943
材質
鋼
形状
【加工】平面、側面、溝
区分
【仕上】荒加工、仕上げ加工
被削材
一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金展伸材、グラファイト