※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 柄付タイプ
カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
快削エンドミルロングUEXL35R-32
注文コード
40888723
品番
UEXL 35R-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,790
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
快削エンドミルロングUEXL35R-32
トラスコ品番
429-5978
材質
鋼
形状
【加工】平面、側面、溝
区分
【仕上】荒加工、仕上げ加工
被削材
一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金展伸材、グラファイト