仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = 圧着
取り付けタイプ = ケーブルマウント
サイズ = サブミニチュア
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = RG174 A/U
インピーダンス = 50Ω
接合型 = クイック接続、クイック切断
動作周波数 = 4GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = ベリリウム銅
シリーズ = R24
RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応