04WNSB0210-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40893517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

04WNSB0210-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40893517
04WNSB0210-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40893517
04WNSB0210-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40893517
04WNSB0210-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40893517
04WNSB0210-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40893517
04WNSB0210-TH 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40893517

超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)2.1注文コード40893517品番04WNSB0210-TH
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工溝長(mm)17全長(mm)50シャンク径(Φmm)3直径(Φmm)2.1材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40893903
2018-06-27
用途: バイクの修理の為、焼鈍しした部分の穴あけ加工が急遽必要となった。

高価でしたが素晴らしく切れ味が良いので驚きました、硬くて加工の進捗に困っていたところ当該商品を見つけることができ安堵しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする