仕様
ホイール径 = 50mm
ネジサイズ = M12
取り付けタイプ = ネジ付きステム
アプリケーション = 工業, 医療
負荷容量 = 250kg
タイヤ材質 = ナイロン
全高 = 82mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸高さ = 18mm
機能 = 耐摩耗性,耐食
ホイール幅 = 25mm
回転 = スイベル
Footmasterシリーズ、高さ調整用足付き. Footmasterキャスターシリーズは、滑り止め及び振動を減衰するゴム脚を備えた汎用スイベルキャスターです。 設置時にキャスターを調整して装置の高さ調節し、しっかりと安定した状態で固定することができます。. 軽荷重用(50 kg)から超重荷重用(1500 kg)のものを用意 ナイロンタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応