※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02WNSB0510-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40894725 02WNSB0510-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40894725 02WNSB0510-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40894725 02WNSB0510-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40894725 02WNSB0510-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40894725 02WNSB0510-TH 超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40894725

超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40894725 品番 02WNSB0510-TH
参考基準価格(税別)¥11,310 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

溝長(mm)25 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)6 直径(Φmm)5.1 用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール無 加工穴深さ2D ねじれ角(°)21〜34
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする