仕様
終端1 = メス RCA (1)
終端2 = オス BNC (1)
タイプ = オーディオ、ビデオ
タイプから変換 = RCA
タイプへ変換 = BNC
ジェンダーから変換 = メス
ジェンダーへ変換 = オス
終端1コネクタ数 = 1
終端2コネクション数 = 1
ボディ向き = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
ハウジング材質 = 真鍮
最低使用温度 = -65℃
フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応