683-1623 RS Pro 圧着工具 CCC 2511 RS PRO 40900187

RS Pro 圧着工具 CCC 2511

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40900187品番683-1623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様
圧着コネクタのタイプ = BNC, TNC
ケーブルサイズ = 10 mm2
最小ワイヤサイズ = 1.69mm2
最小ワイヤサイズ = 10.9mm2
全長 = 230mm
RS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする