スリングベルト RS Pro ラウンドスリング 1m 50mm 紫

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40908167 品番729-3048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
スリングタイプ = ラウンドスリング
ストレートプルロード = 1000kg
定格荷重2本の脚 = 1400kg
定格荷重4本の脚 = 1000kg
定格荷重チョークヒッチ = 800kg
長さ = 1m
幅 = 50mm
色 = 紫
エンドフィッティング = エンドレス
ラウンドリフティングスリング. 様々な吊り荷用途に最適のラウンド(ロープ状の)スリングです。 仕様ごとに各色取り揃えていますので、スリングの色で簡単に適切なタスクを振り当てることができます。. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40908167
2020-10-26
用途:
吊りによう滑らない
大北組 様 (建設業・工事業)

鉄骨のこものを荷吊りしつますが滑らかなり思いものを吊るのに最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする