※製品代表画像

JDET100304R-FF PTH30E フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909827 JDET100304R-FF PTH30E フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909827 JDET100304R-FF PTH30E フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909827

フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種PTH30E コーナーR(mm)0.4 適合ボディタイプAHU 注文コード40909827 品番JDET100304R-FF PTH30E
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種・コーナーR・適合ボディタイプなど170種類から選べます 他の種類を見る

アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。
AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。

用途
AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30〜50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工
AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
適合ボディタイプAHU 精度E級 材種PTH30E チップ長さ(mm)11 チップ幅(mm)6.1 チップ厚さ(mm)3.5 コーナーR(mm)0.4
注意
※GX2160、JS4045、JS4060は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※コーナR 2.0以上のインサートを使用する場合はボデーコーナ部を追加工する必要があります。
※AHJ形のインサートでは、底刃・外周刃は同じ材種を選定・使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40911166
2022-04-10
用途:
SKD SLD材の加工に

このカッターを使ってます
MOLDINO(旧日立ツール)
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

もう少し耐久性が欲しいです。

対象商品:
40911245
2020-01-13
用途:
SLD材加工

金型加工に、使っています。もう少し刃持ちの、良い物で、単価が安いと、良いんですが

対象商品:
40911132
2017-10-10
用途:
金型切削加工

今までの チップより 加工が 出来るような気がします 個人の意見です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする