RS Pro 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.9A, 4.5 x 4 x 3.2mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード40910303 品番740-9372
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.9A
パッケージ/ケース = 43
長さ = 4.5mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mm
シールド = N
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 80mΩ
最小動作温度 = -40℃
RS Pro巻線型チョーク. RS Proシールドなし表面実装パワーインダクタは、高電流(最高4 A)と高インダクタンス(最高680 μH)を発揮すると同時に、スモールフォームファクタを維持しています。これらの表面実装パワーインダクタは鉛フリーに対応し、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に適しています。用途には、DC-DCコンバータとDC-ACインバータがあります。. 高電流、小型(最高4 A) 表面実装可能な構造 高インダクタンス(最大680 μh) DC/DCコンバータ、DC/ACインバータとの併用向け 鉛フリーに対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする