MPNW060308ZEL チップ MPNW-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40911911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MPNW-ZEL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード40911911 品番MPNW060308ZEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形86° 材質JX1020 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする