RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 175 x 80 x 57mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40911974 品番760-8998
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,645
販売価格(税別)
6,950
仕様
ボディ材質 = アルミダイキャスト
外形寸法 = 175 x 80 x 57mm
外部長さ = 175 mm
外部幅 = 80 mm
外部高さ = 57 mm
IP 保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = N
シールド = N
DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする