RS Pro 中継用端子台 3極 9.5mm ピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40912254 品番763-8129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
極数 = 3
取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウント
ピッチ = 9.5mm
定格電流 = 20A
端子方法 = スクリュー
ケーブルサイズ = 12 AWG
素材 = ポリアミド
色 = 黒
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 錫
ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする