RDMW0501M0EN CY250 チップ RDMW-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40912934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RDMW-EN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質CY250
厚さ(mm)1.59
内容量1箱(10個)注文コード40912934品番RDMW0501M0EN CY250
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
切刃長さ(mm)5逃げ角(度)15厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし材質CY250形状円形内接円直径(Φmm)5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする