RDMW0702M0EN JP4005 チップ RDMW-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40912961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RDMW-EN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
材質JP4005
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード40912961品番RDMW0702M0EN JP4005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
逃げ角(度)15厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし材質JP4005形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40912961RDMW0702M0EN JP400539385317RDMW0702M0EN JP4105画像準備中カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)1セット(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする