壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40913119 品番769-6125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
外部高さ = 330 mm
外部幅 = 250 mm
外形の奥行き = 130mm
外形寸法 = 330 x 250 x 130mm
ボディ材質 = ABS樹脂
透明ドア = N
IP 保護等級 = IP65
シャシープレート = Y
ドアロックタイプ = ダブルロックシステム
グランドプレート = N
色 = グレー
固定キット = Y
内部取り付けタイプ = パネル
バックプレート(ねじ取り付け)と固定ブラケットです。. 品番< 746-7393') 746-7393/及び< 769-6125') 769-6125/のラッチ数は1個、それ以外はすべて2個となっています。. 絶縁IP65 ABSウォールボックス. 屋外用途や過酷な環境用に設計された、高品質の絶縁壁面取り付け型エンクロージャです。 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、滑らかな高光沢仕上げです。化学薬品に対する優れた耐性を持ち、高い絶縁特性も備えています。 このエンクロージャには、亜鉛めっきスチール製のバックプレートと外壁取り付けブラケットが付属しています。 ダブルビットロック機構を備えています。. IP65保護 頑丈なABSエンクロージャ 開口角200 ° 温度定格-25 → +60 ℃ ライトグレーRAL7035 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする