RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 75Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 注文コード40918484 品番802-9532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様
抵抗 = 75Ω
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.6mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
最大温度係数 = +100ppm/℃
1206型抵抗器、RSシリーズ - ( 25 → 499.9 Ω ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする