仕様
抵抗 = 130Ω
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 3.2 x 0.6mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.55mm
高さ = 0.6mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
ケーススタイル = 酸化ルテニウム
1206型抵抗器、RSシリーズ - ( 25 → 499.9 Ω ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応