WDNT140520ZH JS4060 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40919986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDNT140520ZH JS4060 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40919986
WDNT140520ZH JS4060 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40919986

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質JS4060注文コード40919986品番WDNT140520ZH JS4060
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工材質JS4060形状六角形精度N級チップ厚さ(mm)5.56寸法W(Φmm)14適合カッターASRT5○○○R(M)-○
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする