RS Pro, 圧着ピン端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40920636 品番809-2366
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,607
販売価格(税別)
2,370
仕様
絶縁 = 非絶縁
最小ワイヤサイズmm2 = 16mm2
全長 = 26mm
最小ワイヤサイズAWG = 6AWG
最大ワイヤサイズAWG = 6AWG
ピン径 = 5.5mm
ピン長さ = 16mm
コンタクト材質 = 銅
RS非絶縁圧着ワイヤピン端子. 非絶縁圧着ワイヤピン端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁圧着ワイヤピン端子は各種ワイヤのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする