RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG 非絶縁 パラレル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40920645 品番809-2372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
仕様
スプライスタイプ = パラレル
最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
絶縁 = 非絶縁
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.8mm
RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS Proが提供するこれらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、銅チューブ製です。 これらの非絶縁圧着パラレルスプライスは、各種ワイヤサイズ用の製品が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする