エアフィルター

(3813件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーマツダ 他社参考品番(タクティー)V9112-E022 他社参考品番(TOYO)TO-5748F 他社参考品番(NITTO)4M-1046 他社参考品番(MICRO)WA-8554 他社参考品番(エクセル)MA-6445 他社参考品番(Roadpartner)- 形状角形 注文コード40925035 品番MA-44
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・他社参考品番・形状など243種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

主な適合純正品番RF4F-13-Z40、AY120-MA023 メーカーマツダ 主な適合車種アテンザ ワゴン 他社参考品番(タクティー)V9112-E022 他社参考品番(TOYO)TO-5748F 用途交換用エアーフィルターとして 形状角形 他社参考品番(NITTO)4M-1046 他社参考品番(MICRO)WA-8554 他社参考品番(エクセル)MA-6445 他社参考品番(Roadpartner)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※自動車部品検索で検索されても、改造車には適合しないことがあります。
※品番末尾が「W」のものは湿式となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3813
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40924992
2026-01-03
用途:
車検のタイミングで毎回交換してます
サービス業

2年に一回、必ず交換しています。安いので助かります。
画像は使い回しだったりするので、車種に適応しているか間違えないよう、十分調べて購入しましょう。

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時の、消耗品として、交換しましたが、純正品と比べても、
支障なく使用できました。2年で、汚れて交換する物ですので、
この商品で、十分だと思います。

1人が参考にしています
2026-03-10
用途:
商用車のメンテナンス
川島屋2号橋店 様

トヨタライトエースバン用に購入いたしました、サイズピッタリで、問題なく使用できました。

2026-03-08
用途:
ダイハツ「タント」の整備
教育・研究機関

年一回、この時期にエアフィルターを交換しています。純正同等の性能なのに低価格がうれしいです。もちろんポン付けなので、ものの5分で交換終了できました。

2026-02-25
用途:
マイカーのメンテナンスに
その他業種

これまで純正品を使ってましたが、車もそこそこ年数が経ってきましたので経済的なこの製品を試してみようと思い購入しました。今はまだ交換直後で特に不具合も感じていませんが、燃費やエンジン出力の変化など注視してみたいと思います。問題なければきっとリピートあうると思います。

2026-02-24
用途:
消耗品交換時
株式会社テクニカ 様

一年、または車検前に購入します。
慣れてしまえば楽ですし、コスパも良い。
正直純正品との違いが全くない上に交換工賃もかからないので満足。

2026-02-10
用途:
コスパ抜群
製造業

今まで純正品をエアーブローしながら2万キロで交換していましたが、コスパが良い為に5000キロで交換するようになりました。エンジン回転が軽くなり大満足です。

2025-12-22
用途:
フレアワゴンに使用しました

いままで、エアフィルターの交換を怠っていたのですが納車後はや6年たってしまったので交換しました。
車のエアフィルターBOXにピタっとハマり取付出来ました良い商品だと思います。
お値段も安いのでこれからは定期的に交換したいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
9人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1人が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2人が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする