エアフィルター

(3756件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーミツビシ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-4692F 他社参考品番(NITTO)4S-1067 他社参考品番(MICRO)WA-7641 他社参考品番(エクセル)UA-5407 他社参考品番(Roadpartner)- 形状角形 注文コード40925202 品番UA-63
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はメーカー・他社参考品番・形状など243種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。

主な適合純正品番MR968396 メーカーミツビシ 主な適合車種eKワゴン 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-4692F 用途交換用エアーフィルターとして 形状角形 他社参考品番(NITTO)4S-1067 他社参考品番(MICRO)WA-7641 他社参考品番(エクセル)UA-5407 他社参考品番(Roadpartner)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3756
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27108068
2025-07-21
用途:
自動車の定期交換部品

ホンダ車に乗って13年が経ちますが、私の住んでいる所は活火山がある為、時折火山灰が降るためエアーエレメント交換頻度が高いです。モノタロウさんのエアーエレメントは価格も安く品質も良いのでとても助かっています。ホンダ車はエアーエレメントにオイルが含浸してあるタイプなので再利用はできません。ほんとに助かりますね。

対象商品:
24926285
2025-06-13
用途:
乗用車へ
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度も使ってきた実績がありますので、安心してリピート購入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

2025-04-23
用途:
定期的なメンテナンス
教育・研究機関

消耗品として定期交換に使用。純正互換で安心して使えるし、自宅に配送はとても助かる。自宅に複数台の車が有り、メーカーも違うため、ディーラーに行かなくすむし、それぞれの定期的なメンテナンスに大変便利。今後も使用していきたい。

1人が参考にしています
2025-05-25
用途:
定期的なフィルターの交換
運輸・通信業

交換する前のフィルターは同じ位の価格で周りが樹脂でした。
モノタロウのフィルターは周りも含め同じ素材だったので
ピタリとハマル間隔は無くのせるって間隔でした。
周りが樹脂の方がピッタリくるって感じがするけど
機能の問題は無いと思うので星4にしました。
多分次は、前回付けたフィルターに戻すと思います。

2025-08-01
用途:
車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

前回の車検時に同じもので交換した。また車検を迎えるので、こちらの同じ商品に交換した。何の問題も無いので次回も同じものを使うと思う。

2025-06-02
用途:
定期交換に
サービス業

今までは純正あるいは純正第二ブランド品を
使ってきたけど、だんだん価格も高騰してきたから
こういったモノタロウブランドは庶民の味方だと思う。
性能は何とも言えないけどオイルフィルターなんかと違って
そこまで性能差もないと思うんでこれで満足です。

2025-04-20
用途:
la100sムーブメンテナンス
運輸・通信業

ゴムパッキン部分がすこし長めだったのでフィルター部分を入れ替えて使用しました。ゴムパッキン長手方向の長さが1cmほどla100sムーブには長めの様です。
押し込めば使えそうでしたが交換前のパッキンと入れ替えて使いました。
フィルター部分は問題なく使えます。コスパは良いと思う。

対象商品:
37580392
2025-06-24
用途:
車のメンテナンスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エアクリーナーはモノタロウブランドをずっと使い続けてます。純正品となんら違いはなく、車検毎に気軽に交換できる価格も魅力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
8人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
周りのゴムパッキンを毎回交換するほど劣化していない様なので、フィルターのみ購入したいのですが、取り扱いございますか。
回答:
フィルターのみの取り扱いはございません。
フィルター1式の販売となります。
2021-05-11
質問:
商品本体やパッケージにモノタロウのロゴは入っていますか。
回答:
本体やパッケージにロゴはございませんが、化粧箱にはロゴ入りのラベルが貼ってあります。
1人が参考にしています
2021-05-11
質問:
純正品との性能の差は何でしょうか。
回答:
性能を比較した資料はございませんが、MonotaROプライベート商品は、品質的には問題なく、
これまでも多くの注文を受けており、不良等のお声もいただいておりません。
高品質で安価な商品の提供に日々頑張っております。
2人が参考にしています
2021-05-11
すべてのFAQを表示する

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする