仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAソケット
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = SMA
ジェンダーA = ソケット
ジェンダーB = プラグ
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 18GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 20.2mm
ボディめっき = 不動態化ステンレススチール
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応