RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 8極, 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40929876 品番897-1073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
コンタクト数 = 8
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = クランプ
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 10A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 200 V
素材 = ポリアミド
深さ = 7mm
RS 3.5 mm水平基板端子台ヘッダ. 3.5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-0998') 897-0998 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする