仕様
コンタクト数 = 8
ピッチ = 5mm
行数 = 1
取り付けタイプ = PCBマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = クランプ
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 15A
ボディ向き = ライトアングル
色 = 緑
定格電圧 = 250 V
素材 = ポリアミド
深さ = 8.6mm
RS 5.0 mm水平基板端子台ヘッダ. 5 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン アライメントを備え、5 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-1159') 897-1159 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応