PWM電圧モードコントローラ STMicroelectronics Dual 16ピン PDIP

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40933349 品番SG3524N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
仕様
PWM出力数 = 2
コントロール方法 = 電圧
トポロジー = プッシュ-プル
上昇時間 = 200ns
降下時間 = 100ns
最大スイッチング周波数 = 300 kHz
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 16
最大デューティサイクル = 45%
出力電流 = 100 mA
出力電圧 = 18 V
オン/オフピン = あり
動作温度 Min = 0 ℃
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40933349
2023-06-27
用途:
修理依頼の製品のDCDC回路に使用

不良個所のICだったので、完全に復旧して、本来の性能が蘇りました。

対象商品:
40933349
2021-01-19
用途:
ICOM IC-251のAC電源基板
ホカゾノ 様 (サービス業)

交換したら問題なく電源が使えるようになりました!古い無線機なのにスイッチング電源を使ってあり部品入手できたのが有難いです!

対象商品:
40933349
2020-08-05
用途:
スイッチングレギュレータに搭載されていた同じICの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ICが故障し動かなくなっていたスイッチングレギュレータですが、本ICに交換したら、問題なく動きました。商品については、まあまあ満足です。
「商品については」と但し書きをしたのは、商品到着が遅すぎたから、です。「5日以内出荷」と書かれていますが、とんでもない、何回も「出荷遅れ」のメールが来て、実際に商品が届いたのが約1か月後・・・。緊急の仕事には、とても間に合いません。お気を付けください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする