STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード40935223 品番L79L12ACZ-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
出力電圧 = -12 V
出力電流 Max = 100mA
パッケージタイプ = TO-92
出力タイプ = 固定
実装タイプ = スルーホール
入力電圧 Max = -35 V
ピン数 = 3
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
出力数 = 1
極性 = 負
シリーズ = L79Lxx
負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする