TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.1μF ±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40942013 品番C4532X7R2J104K230KA
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 630V dc
パッケージ/ケース = 1812
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.3mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.3mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
最小動作温度 = -55℃
TDK Cタイプ1812シリーズ. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。. 特長と利点:. 低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする