TE Connectivity ファストン端子 メス DuraSeal シリーズ, 22AWG to 18AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード40945163 品番DP-2-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様
シリーズ = Duraseal
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
色 = 赤
UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする