仕様
シリーズ = Duraseal
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
色 = 青
UL. レセプタクル. TE Connectivity製のデュラシール熱収縮圧着コネクタです。 このシリーズには、スーパーシール基板コネクタと併用するため、コーティングされていない圧着コンタクトも用意しています(品番 ; 680-2063 680-2063 を参照)。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 適切な圧着については、RS ; 680-2063 680-2063 、RS ; 680-2893 680-2893 、RS ; 680-5876 680-5876 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応