TE Connectivity 基板ヘッダ, 9極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40945303 品番1-770182-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
ピッチ = 4.14mm
コンタクト数 = 9
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = つや消しスズ
定格電流 = 9.5A
TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. ミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。この製品にはドレン穴あり / なしタイプを用意しています。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X及びX-794072-Xには、すべてドレイン穴が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする