仕様
スリーブ径 = 38mm
シュリンク径 = 19mm
色 = 黄
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.22m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 20kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RNF-100
ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応