仕様
シリーズ = SOLISTRAND
絶縁 = 非絶縁
外側リング直径 = 6.35mm
最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = 2.84mm
コンタクトめっき = 錫
全長 = 12.2mm
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子. SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。. 特長と利点:. 電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170 ℃の定格温度. 用途. SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。