仕様
シリーズ = PIDG FASTON .187
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 1.3mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
タブサイズ = 4.8 x 0.8mm
色 = 青
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity PIDGファストン187レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 187クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、5.0 x 0.80 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 これらのPIDGファストン197クイック切断レセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン197クイック切断レセプタクルワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.24 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応