SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40955959 品番1-1478968-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = フランジマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 6GHz
ボディめっき = 金
コンタクトめっき = 金
TE Connectivity SMA RF同軸ケーブルコネクタ - フランジパネル取り付け. SMA RF同軸フランジ取り付けパネルプラグ及びジャックケーブルコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適な軽量かつコンパクトな設計を採用しています。このSMB RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 18 GHzの優れた電気性能を発揮し、Mil-C-39012に完全対応するインターフェイスを備えています。このSMA RF同軸ケーブルコネクタのねじ込み式カップリング機構により、確実な耐振性接続を実現します。このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ステンレススチール又は黄銅製で、ニッケル、金、白色青銅などのめっきを選択でき、多様な用途に対応します。2穴又は4穴フランジがコネクタ本体に内蔵され、パネルにしっかり接続することができます。. 特長と利点. 超小型の省スペース設計 優れた電気性能: DC → 18 GHz ねじ込み式耐振性カップリング機構 用途に応じためっきを選択 フランジによる確実なパネル取り付け. 用途. このSMA RF同軸ケーブルコネクタは、ワイヤレス通信業界での使用に適合。用途: 無線、携帯電話 / WiFiアンテナ、基地局、計装、PC / LAN、固定 / 放送用衛星通信、標準周波数、時刻用衛星
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする