仕様
コンタクト数 = 12
行数 = 2
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = オス
シリーズ = MULTILOCK 040
併用可能製品 = MULTILOCK電線対電線コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 18.1mm
幅 = 26.1mm
深さ = 18.5mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40956853
2025-07-14
用途:
M.Mモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これがあって本当に助かりました。車のパワステのカプラーが中々無く、ようやく見つけた!

対象商品:
40956853
2023-02-13
用途:
JA22パワステ配線に
サービス業

JA11ジムニーに電動パワステを流用する際に使用。
みんカラに詳細を投稿してあります。
端子は別売りなので注意が必要です。

対象商品:
40956853
2021-11-24
用途:
エブリイパワステコンピュータ
自動車・二輪車・自転車関連業

エブリイのパワステコンピュータとの接続に使用しました。
どこを探しても載っていなくてやっと見つけました。
たった200円で今までの苦労が嘘のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする