ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
基板用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40960274
品番
231-642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
5.08
色
オレンジ
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
12
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10