ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
基板用端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40960597
品番
233-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
2.5
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4