仕様
シリーズ = AMPMODU MOD II
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 20
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 6.7mm
テールピン長 = 3.2mm
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 錫
定格電流 = 3A
TE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mm 2列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし2列分離型の基板ピンヘッダ2.54 mmのセンターラインこれらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。 品番X-146269-Xは基板保持テールを備えています. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応